{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro strmý kužel | 50 | |
| Vlastnost otvoru | bez otvoru | |
| Norma pro tažné čepy | ISO 7388-3 | |
| ⌀ nákružku D | 36 mm | |
| ⌀ hlavy D1 | 28 mm | |
| Celková délka L | 74 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| Závit M | M24 | |
| Úhel A | 15 stupeň | |
| Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
| Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 50 | |
| Rozměr klíče | 30 mm | |
| Druh produktu | Tažný čep |
| Katalogové číslo | 308615 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197554550 | |
| Číslo výrobce | 308615 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |