{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 0,3 mm - 8 mm | |
| Upnutí | HSK-A 63 | |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Tvar | A | |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
| Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
| Provedení | úzké | |
| Délka vyložení rozměr A | 93 mm | |
| Vnější ⌀ D | 35 mm | |
| Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 | |
| Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
| Katalogové číslo | 307725 0,3-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197931863 | |
| Číslo výrobce | 307725 0,3-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |