Krátká vrtací hlavička typ F, HSK-F 63, Rozsah upínání: 0,5-16mm

Artiklové číslo: 307705 0,5-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: F
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí HSK-F 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar F
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Provedení standardní
Délka vyložení rozměr A 102 mm
Vnější ⌀ D 57 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Číslo výrobce 307705 0,5-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Obvodová házivost ≤ 20 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku