Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 100 A = 120, upnutí ⌀ D1: 10mm

Artiklové číslo: 307543 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

upnutí ⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC; HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 10 mm
Upnutí HSK-A 100 A = 120
Norma pro upínání DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 23,45 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
L2 71 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307543 10
EAN / GTIN 4062406114985
Číslo výrobce 307543 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

  • Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
  • Ideální tlumící vlastnosti.
  • Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
Tam, kde je vyžadována rušivá kontura.
K vrtání, vystružování a frézování.
K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302165.