Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, HSK-E 40 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11M

Artiklové číslo: 305518 11M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 11
⌀ upnutí D1 1-7 mm
Upnutí HSK-E 40 krátký
Norma pro upínání DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Vnitřní chlazení ano
Rozsah upínání 1 mm - 7 mm
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Náhradní upínací matice ER č. 309618 11M
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305518 11M
EAN / GTIN 4062406243463
Číslo výrobce 305518 11M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému (sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2 µm, 6 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5 µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 ve srovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Snížení vibrací díky 2dílné upínací matici (provedení Mini jednodílné).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880,
Nástrčný klíč č. 309890,
Upínací kleština ER Fahrion č. 308901309432.
Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617; 309618.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.