Základní prvek, šířka čelisti 50

Artiklové číslo: 304899
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 304899
EAN / GTIN 4020772304898
Číslo výrobce 304899
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní prvek, šířka čelisti 50 mm.

Rozteč otvorů 40 mm.
Kalené 60 HRC, s ozubení 1 mm.
Vhodné pro rastrový systém AMF: Mřížka 40 mm, M12, ø16 F7.

Charakteristika:

  • Velikost: 50-500-040
  • Délka: 500 mm
  • Upínací síla: 12 kN
  • Hmotnost: 6,6 kg
  • Velikost: 50-500-040
  • A: 500
  • Š: 60
  • C: 40
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 10
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku