Základní prvek, šířka čelisti 80

Artiklové číslo: 304766
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 304766
EAN / GTIN 4020772304768
Číslo výrobce 304766
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní prvek, šířka čelisti 80 mm.

Rozteč otvorů 50 mm.
Kalené 60 HRC, s ozubení 1 mm.
Vhodné pro rastrový systém AMF: Mřížka 50 mm, M16, ø22 F7.

Charakteristika:

  • Velikost: 80-350-050
  • Délka: 350 mm
  • Upínací síla: 15 kN
  • Hmotnost: 10,7 kg
  • Velikost: 80-350-050
  • A: 350
  • Š: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16