Nástrčný otevřený klíč ATB Z 8 SW 25 mm

Artiklové číslo: 3039730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3039730
EAN / GTIN 0611702891232
Číslo výrobce 3039730
L-číslo L60160 5705
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Pro těžko přístupná místa šroubování
  • Chromvanadová ocel
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 54,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 8,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 25