• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dodatečná příčka s výškou 0,93 m pro žebříky z laminátu s výškou příčníku 73 mm

Artiklové číslo: 30387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 30387
EAN / GTIN 4031405303874
Číslo výrobce 030387
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Dodatečná příčka s výškou 0,93 m pro žebříky z laminátu s výškou příčníku 73 mm

  • Zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko pádů a nehod
  • Snadná dodatečná montáž na stávající žebříky pro stabilnější postavení
  • Včetně Upevňovací materiál

Informace o kritériích udržitelnosti

  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: GFK
  • Výška: 155 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Výška nosníku: 73 mm
  • Šířka příčníku: 930 mm
  • šířka nosníku: 25 mm
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální
  • Délka: 930 mm
  • Šířka: 110 mm