Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 50 krátké, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 303740 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 32
⌀ upnutí D1 2-20 mm
Upnutí BT 50 krátké
Norma pro upínání JIS B6339; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 2 mm - 20 mm
Délka vyložení rozměr A 80 mm
a 1,5 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Náhradní upínací matice ER č. 309580 32
Upínací klíč ER č. 309680 32
Provedení BT-DC
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303740 32
EAN / GTIN 4062406250379
Číslo výrobce 303740 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Vysoce kvalitní přesné upínací matice.
  • Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min-1).
  • Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309720, resp. č. 613300, upínací matice ER 309610.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.