3/8″ TORX Klíč s bitovou hlavicí (Z-Serie) T45

Artiklové číslo: 3025Z-75 T45
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3025Z-75 T45
EAN / GTIN 4991644037186
Číslo výrobce 3025Z-75 T45
L-číslo L60050 9071
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 75 mm
  • Rozměr D2: 17 mm
  • Výška: 48,5 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • T45
  • Vnější torx
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel