Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 2,5-16mm

Artiklové číslo: 302565 2,5-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 2080
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 50
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 2,5 mm - 16 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání DIN 2080
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 50 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Délka vyložení rozměr A 85 mm
Náhradní upínací klíče SW6
Vnější ⌀ D 56 mm
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832
Číslo výrobce 302565 2,5-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče pro Torx® s příčnou rukojetí, pro optimální silové upnutí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku