Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleštinový upínací trn OZ, SK 40, Rozsah upínání: 2-25mm

Artiklové číslo: 302460 2-25

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: DIN 2080
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 2 mm - 25 mm
⌀ upnutí D1 2-25 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání DIN 2080
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Délka vyložení rozměr A 66 mm
Vnější ⌀ D 60 mm
Celková délka L 159 mm
Závit M M16
Náhradní upínací matice č. 309670 2 - 25
Vhodný hákový klíč č. 628400 58/62
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302460 2-25
EAN / GTIN 4250122600039
Číslo výrobce 401.01.25.66
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Provedení:

Převlečná matice uložená na kuličkovém ložisku.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách OZ dle ISO 10897.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny OZ č. 309540309560, sada č. 309562 (typ 462 E) pro vel. 2 − 25, hákový klíč č. 628400.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty