{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 12 mm | |
| Upnutí | SK 50 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma pro upínání | DIN 2080 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
| Vnější ⌀ D | 42 mm | |
| Celková délka L | 190 mm | |
| Závit M | M24 | |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
| Druh produktu | Upínací trn |
| Katalogové číslo | 302440 12 | |
| EAN / GTIN | 4250122600367 | |
| Číslo výrobce | 501.04.12.63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |