Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/16mm

Artiklové číslo: 302410 32/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 16 mm
⌀ stopky d 32 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302410 32/16
EAN / GTIN 4045197435903
Číslo výrobce 302410 32/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Bez šroubu pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.