Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 100, Typ: 0,2-6

Artiklové číslo: 302407 0,2-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Strategie obrábění HSC
Tolerance stopky h6
⌀ stopky d 20 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 0,2 mm - 6,4 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
⌀ D2 16 mm
Druh produktu Mikro vrtací sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302407 0,2-6
EAN / GTIN 4045197672889
Číslo výrobce 302407 0,2-6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý a levý chod.
  • Obvodová házivost ≤ 0,005 mm.
  • Přenos točivého momentu 7 Nm.
  • Přípustné otáčky 60000 1/min.
  • Obsluha ze strany.
  • Přípustný utahovací moment 2 Nm.
  • Rozsah upínání 0,2 − 6,4 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.