Momentový klíč Typ 8801 KNICKER 3/4″ 200-800 Nm

Artiklové číslo: 3022862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/4
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
Maximální utahovací moment 800 Nm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3022862
EAN / GTIN 4010886950234
Číslo výrobce 3022862
L-číslo L60160 5430
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 150 - 1000 N-m
Odvětví průmyslu a vozidel (nákladní automobily, užitková vozidla)
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
Čtyřhranný pohon 3/4″ s integrovanou ráčnovou funkcí
Vhodný pro pravostranné i levostranné utahování, jako přes čtyřhran
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Zapínací mechanismus (vzpěry na hřídeli trubky) jako spouštěcí signál je citelný a viditelný a znemožňuje nadměrné utažení
Dvojitá stupnice v N-m a lbf-ft
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 88 KNICKER
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v robustním plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastové pouzdro
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Točivý moment (min.) [lbf ft]: 150 lbf ft
  • Utahovací moment (min.) [Nm]: 200 Nm
  • Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 600 lbf ft
  • Točivý moment (max.) [Nm]: 800 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Údržba a oprava
  • Celková šířka [mm]: 95 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 1.250 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 20 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový
    • Stavební a obchodní
    • Spotřebitelský
    • Vojenský
    • Mechanický
    • Užitkový
    • Servis
    • Železniční
    • Zemědělský
    • Ropný a plynový