{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 20 mm | |
| Upnutí | SK 40 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Délka vyložení rozměr A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 42 mm | |
| Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 61,5 mm | |
| Dráha nastavení V | 10 mm | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| Závit M | M16×1 | |
| Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
| Katalogové číslo | 302032 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001653154 | |
| Číslo výrobce | 15.507.40.20.Z | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |