Nylonová rázová vložka Ø 30 mm

Artiklové číslo: 30203021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 30203021
EAN / GTIN 4021176021077
Číslo výrobce 30203021
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Bílá nylonová rázová vložka s tvrdostí Shore 85D je velmi tvrdá, odolná vložka s velmi vysokou pevností. Nylonová rázová vložka se používá ve slévárnách, při výrobě forem, v automobilovém opravárenství, při stavbě silnic a v těžkém průmyslu. Rázové vložky jsou k dispozici ve velikostech D30 až D125.
  • Odolná vůči olejům a tukům
  • Nedochází k odlamování

Charakteristika:

  • Materiál: Nylon
  • Průměr úderové destičky [mm]: 30 mm
  • Tvrdost podle Shoreovy stupnice: 85