3/8″ Nástrčný klíč XZN M4

Artiklové číslo: 3020-50 M4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3020-50 M4
EAN / GTIN 4991644038572
Číslo výrobce 3020-50 M4
L-číslo L60050 5419
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 18 mm
  • Výška: 23,5 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • M4
  • XZN
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel