Redukce pro frézy se závitem, Závit M / Závit M1: M8/M10

Artiklové číslo: 301359 M8/M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M / Závit M1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 30 mm
Vnější ⌀ D 18 mm
Otvor ⌀ D1 8,5 mm
Lícovaný ⌀ Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301359 M8/M10
EAN / GTIN 4062406107598
Číslo výrobce 301359 M8/M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.