SIMPLEX-Šetrné kladivo, TPE-soft / TPE-mid; s litinovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou rukojetí, D=80 mm

Artiklové číslo: 3013.080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3013.080
EAN / GTIN 4030618312307
Číslo výrobce 3013.080
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Šetrné kladivo SIMPLEX řady 3013 je vybaveno kombinací TPE-soft / TPE-mid. Obě vložky jsou vyrobeny z termoplastického elastomeru a nezanechávají žádné barevné stopy, na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechávají nežádoucí černé stopy.
Modrá vložka TPE-soft (série 3201) je nejměkčí vložkou v řadě SIMPLEX, má silné tlumicí vlastnosti a je proto vhodná pro citlivé práce.
Středně tvrdá šedá vložka TPE-mid (série 3203) umožňuje vyšší úderovou sílu, srovnatelnou s vložkou z gumové směsi (série 3202).
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť je v oblasti úchopu dvakrát lakovaná, a je tak odolná proti znečištění.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Tento model je k dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm. Modely D60mm a D80mm jsou k dispozici také s extra krátkou rukojetí (č. výrobku 3013.062 a 3013.082).
Vlastnosti produktu:
  • SIMPLEX–Šetrné kladivo v kombinaci TPE-soft (modrá, měkká, odolná proti oděru) / TPE-Mid (šedá, středně tvrdá, odolná proti oděru).
  • Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
  • Vysoce kvalitní, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť tlumící vibrace; oblast úchopu s dvojitou povrchovou úpravou (odolná proti znečištění).
  • Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
  • K dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm.
  • D60mm a D80mm jsou k dispozici také s extra krátkou rukojetí (č. výrobku 3013.062 a 3013.082).
Oblasti použití
Pokládání přírodního kamene, zdivo/schody, sádrokartonové konstrukce, výroba nábytku, výroba oken/dveří, truhlářství, montáž prefabrikovaných stěn, polohování trámů

Materiál
Rukojeť
  • Dřevo
Nárazová vložka 1
  • TPE-soft, modrá
  • bez oděru
  • měkké
Nárazová vložka 2
  • TPE-mid, šedá
  • bez oděru
  • středně tvrdý
skříň
  • Kujná litina