Upínací šroub pro prodloužení 45 mm, Pro ⌀ trnu D1: 16mm

Artiklové číslo: 301107 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu D1 16 mm
Rozměr závitu M8
Délka 75 mm
Pevnost 12.9
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Číslo výrobce 301107 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105 prodloužení frézovací hlavy, krátké.