{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 12 mm | |
| Upnutí | SK 40 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
| Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 30 mm | |
| Vhodný utahovací klíč č. 309747 | S10 | |
| Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
| Katalogové číslo | 300788 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197871725 | |
| Číslo výrobce | 300788 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |