Kleštinový upínací trn, velmi úzký, s vnitřním chlazením, SK 40 A = 120, Rozsah upínání: 1-6mm

Artiklové číslo: 300772 1-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 6 mm
Upnutí SK 40 A = 120
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
Otvor Ballufchip ano
Užitná délka LN 20 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300772 1-6
EAN / GTIN 4250261554132
Číslo výrobce 310 2006 240 1
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

  • Vnější i vnitřní kužel broušený.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčidlo, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.
Velký pracovní rozsah a optimalizovaná kontura pro snížené vibrace. Chlazení pomocí kleštiny skrz nástroj nebo podél stopky.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806,
upínací klíč pro TČ č. 308820308835,
GARANT kleštiny č. 309563,
kleštiny ALBRECHT č. 309572309573.