Popis:
Rozštípovací kladivo SIMPLEX od firmy Halder spojuje dva nástroje v jednom, rozštípovací kladivo a šetrné kladivo v absolutní profesionální kvalitě, a nabízí tak značnou úsporu nákladů oproti samostatnému nákupu. Vysoká kvalita produktu je certifikována Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) (Kuratorium pro lesní práce a lesní techniku).
Špalcovací vložka kovaná z vysoce kvalitní uhlíkové oceli zajišťuje díky svému otočnému hrotu extrémně dobrý štípací účinek. To je navíc podpořeno celkovou hmotností 4 100 g a vysokou těžkostí přední části.
Superplastová vložka s průměrem 60 mm je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami je tak podstatně odolnější proti opotřebení a odolnější. Použitím této ochranné strany při práci s klíny se zcela eliminuje riziko poranění kovovými úlomky a plastové a hliníkové klíny mají podstatně delší životnost.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Dlouhovláknitá, velmi stabilní rukojeť z hickory je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Kožená ochrana proti řezání chrání před zraněním při přepravě.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Vlastnosti produktu:
- 2 nástroje v 1: Rozštípací kladivo a kladivo s měkkou hlavou, významná úspora nákladů oproti samostatnému nákupu.
- Vložka štípačky kovaná z vysoce kvalitní uhlíkové oceli zajišťuje díky svému otočnému hrotu extrémně dobrý štípací účinek.
- Žádné riziko poranění při práci s klíny v důsledku kovových úlomků díky použití superplastické vložky v D60 mm (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Výrazně delší životnost plastových a hliníkových klínů.
- Šetrné zatloukání dřevěných kůlů.
- Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
- Dlouhé vlákno, velmi stabilní rukojeť z hickory, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
- Včetně Ochrana proti proříznutí kůže.
- Celková hmotnost 4 100 g.
Oblasti použitíRuční těžba dřeva motorovou pilou, bezpečné a šetrné zatloukání ocelových klínů s šetrným použitím, štípání metrového dřeva, klínování při kácení, šetrné zatloukání dřevěných kůlů, zahradnictví/krajinářství
MateriálRukojeť
Nárazová vložka 1
- Vložka sloupku z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, kovaná a kalená, s otočným nosem
- včetně Plastové pouzdro
- včetně Ochrana proti řezání kůže
Nárazová vložka 2
- Superplastik, bílá
- středně tvrdý
- velmi odolný
- odolná proti opotřebení
skříň
MontážDo štípacího kladiva SIMPLEX smí být namontován pouze superplastový nástavec 3207.060.
Štípací nástavec 3210.160 smí být namontován pouze do litinového pouzdra 3011.160!