univerzální stahovák s 3 rameny s úzkými čelisti na spoušť v sadě, do 250 mm rozpětí, hloubka upnutí 400 mm

Artiklové číslo: 30-3-SP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 30-3-SP
EAN / GTIN 4021176728358
Číslo výrobce 30-3-SP
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s úzkými nastavitelnými stahovacími čelisti se používá k bezpečnému stahování ložisek, ozubených kol a disků. Je vybaven třemi páry stahovacích háků různých délek, takže je možné provádět stahovací operace v různých kombinacích a hloubkách. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Úzké stahovací čelisti zajišťují dosažení i úzkých a nepřístupných mezer. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Extrémně úzká konstrukce stahovacích háků zajišťuje optimální záběr v extrémně úzkých a těžko přístupných místech.
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší sílu při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 330 mm
  • Celková šířka [palce]: 12 1
  • Celková hloubka [mm]: 330 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 1
  • Celková výška [mm]: 337 mm
  • Celková výška [palec]: 13 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 27 mm
  • Velikost závitu: G 3/4 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 2 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 9 13/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 15 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 11 13/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 15 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 22 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 7/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 52 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 1/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 6,5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 180 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 340 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 13 3/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 220 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 162,27
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 162,27
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 2 mm - 250 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm