univerzální stahovák s 3 rameny s úzkými čelisti na spoušť v sadě, do 130 mm rozpětí, hloubka upnutí 350 mm

Artiklové číslo: 30-10-SP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30-10-SP
EAN / GTIN 4021176463839
Číslo výrobce 30-10-SP
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s úzkými nastavitelnými stahovacími čelisti se používá k bezpečnému stahování ložisek, ozubených kol a disků. Je vybaven třemi páry stahovacích háků různých délek, takže je možné provádět stahovací operace v různých kombinacích a hloubkách. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Úzké stahovací čelisti zajišťují dosažení i úzkých a nepřístupných mezer. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Extrémně úzká konstrukce stahovacích háků zajišťuje optimální záběr v extrémně úzkých a těžko přístupných místech.
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší sílu při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 174 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 7/8
  • Celková hloubka [mm]: 174 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 7/8
  • Celková výška [mm]: 158 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 8 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 5/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 130 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 13 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 7 7/8
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 9 13/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 13 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 9,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 3/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 13 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1/2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 2,6 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 70 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 29,50
  • max. Tahová síla [kN]: 30 kN
  • max. Tahová síla [t]: 3t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 3.31
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 29,50
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku