Tříramenný univerzální stahovák s extrémně úzkými, rychle uvolnitelnými čelistmi. Stahovací čelisti, šířka upnutí až 130 mm, hloubka upnutí 100 mm.

Artiklové číslo: 30-10+S-T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 30-10+S-T
EAN / GTIN 4021176321337
Číslo výrobce 30-10+S-T
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s extrémně úzkými, rychle nastavitelnými stahovacími čelisti a lichoběžníkovou kontaktní plochou na drápech se používá k bezpečnému a uživatelsky přívětivému odstraňování převodových kol, ložisek, pastorků, těles synchronizátorů a podobných součástí. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Díky lichoběžníkovým styčným plochám drápu lze dosáhnout i do velmi úzkých a nepřístupných mezer.  Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Extrémně úzká konstrukce stahovacích háků zajišťuje optimální záběr v extrémně úzkých a těžko přístupných místech.
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší stahovací síly

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 174 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 7/8
  • Celková hloubka [mm]: 174 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 7/8
  • Celková výška [mm]: 158 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 13 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 130 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 15/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 7 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 14 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 70 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 29,50
  • max. Tahová síla [kN]: 30 kN
  • max. Tahová síla [t]: 3t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 3.31
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ano
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 29,50
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 13 mm - 130 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty