• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3-ramenný univerzální stahovák s rychle nastavitelným stahovacím hákem, šířka upnutí až 90 mm, hloubka upnutí 100 mm

Artiklové číslo: 30-1+
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 30-1+
EAN / GTIN 4021176731488
Číslo výrobce 30-1+
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s rychle nastavitelnými stahovacími čelisti slouží k stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Univerzální stahovák, vybavený robustními standardními čelisti a praktickými ručně nastavitelnými knoflíky, zajišťuje obzvláště bezpečnou, uživatelsky přívětivou a nedestruktivní demontáž pro vnější i vnitřní demontáž. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Jednoduché, ruční uvolnění stahovacích háků díky ručnímu nastavovacímu kloubu (technologie Quick Adjust).
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší sílu při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 136 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 136 mm
  • Celková hloubka [palec]: 5 3/8
  • Celková výška [mm]: 158 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/4
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, kuličková ložiska, průmysl.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 24 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 90 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20,5 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 5/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 10 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 70 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 140 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 5 1/2
  • max. Krouticí moment [Nm]: 80 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 59,01
  • max. Tahová síla [kN]: 60 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 6,61
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ano
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 59,01
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm