Rychle nastavitelné standardní stahovací čelisti (pár, hloubka upnutí 300 mm)

Artiklové číslo: 3-302-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3-302-P
EAN / GTIN 4021176973932
Číslo výrobce 3-302-P
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojice dvou rychle nastavitelných standardních stahovacích háků je vhodná pro dvouramenné univerzální stahováky. Robustní čelisti stahováku zaručují obzvláště bezpečné a uživatelsky přívětivé stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů.
  • Volně pohyblivé stahovací čelisti, které se nasouvají na příčník, umožňují také stahování excentrických součástí.
  • Ráčna umožňují rychlé uvolnění nebo přesunutí háků stahováku bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, technické řemeslo, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 12
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 37 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 7/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 13/16
  • celková délka [mm]: 350 mm
  • Celková délka [palec]: 13 3/4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku