Vozík na nářadí se 147dílným sortimentem nářadí

Artiklové číslo: 2980282
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2980282
EAN / GTIN 4010886948422
Číslo výrobce 2980282
L-číslo L60160 5155
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro průmysl, řemesla a automobilový průmysl
Nářadí v metrických rozměrech
S kontrolním systémem GEDORE: kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
V vozíku na nářadí č. 2005 0511
S protiskluzovými, zapuštěnými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Skladování: Vozík na nářadí
  • Celková šířka [mm]: 775 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 475 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Typ zásuvky:
    • 7 zásuvek:
    • 5x typ 1, v. = 67 mm
    • 1x typ 2, v. = 137 mm
    • 1x typ 3, v. = 207 mm
    .
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku