Revolverové děrovací a očkové kleště Professional 225 mm

Artiklové číslo: 29550
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 29550
EAN / GTIN 4010995295509
Číslo výrobce 29550
L-číslo L60070 3114
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Děrování a zalisování oček ve třech různých velikostech jen s jedním nástrojem
  • Provedení: Aretace a otočný zásobník s velikostí otvorů 4,0/4,5 a 5,0 mm a příslušnými lisovníky pro očka velikosti 4,5/5,0/5,5 mm
  • Provedení: ksgonomická plastová rukojeť
  • Tvar hlavy: Střídavé osazování dírkovačů a lisovníků pro očka
  • Matksiál: Těleso kleští z vysoce pevné speciální oceli, poniklováno

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Minimální průměr (mm): 4 mm
  • Průměr max (mm): 5 mm
  • Průměr min - max (mm): 4 - 5
  • Celková délka (mm): 225 mm
  • Celková délka (Palec): 9″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku