Metrický mikrometr DIGIMATIC IP65 0-3", 0-3"/0-75mm

Artiklové číslo: 293-960-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293-960-30
EAN / GTIN 4946368673189
Číslo výrobce 293-960-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mikrometr Digimatic IP65 Metrický 0-3″
série 293 - Sada
mikrometrů IP65 tyto mikrometry IP65 nabízejí vynikající přesnost, jsou extrémně robustní a nabízejí následující výhody:
  • materiál odolný proti oleji pro všechny plastové díly
  • Výjimečná životnost baterie 2,4 let
  • Vynikající odolnost proti vodě a prachu

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí
    po 20 minutách bez funkce: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,345 X 0,212 X 0,043 M
  • HOLD: Ano
  • Měřicí plochy: Přesně broušené karbidové hroty
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Aretace vřetena
    zařízení, ∅ 6,35 mm
    Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Měřítko: Saténově chromovaný buben a objímka váhy
  • Kroková hodnota číslic: 0,001 mm