{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vhodné pro šestihran | 9 mm - 11 mm | |
| Užitná délka L1 | 30 mm | |
| ⌀ držáku destiček D1 | 8 mm | |
| Středové přesazení L3 | 4,5 mm | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8,5 mm | |
| Sroub | 290399 1 | |
| Délka stopky Ls | 50 mm | |
| Stopka | kombinovaná stopka | |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
| Katalogové číslo | 290340 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197965554 | |
| Číslo výrobce | 290340 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |