• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák na obrážení profilu pro čtyřhranné řezné vložky ⌀ DS 32 mm, od čtyřhranu: 8mm

Artiklové číslo: 290334 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

od čtyřhranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro čtyřhran 8 mm - 10 mm
Užitná délka L1 30 mm
⌀ držáku destiček D1 8 mm
Středové přesazení L3 4 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8 mm
Sroub 290399 1
Délka stopky Ls 100 mm
Stopka kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290334 8
EAN / GTIN 4045197965417
Číslo výrobce 290334 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.
  • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.