Rádlovací kolečko PM, BL 30°, ⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 10X3/1,0mm

Artiklové číslo: 290276 10X3/1,0
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rýhovacího kolečka BL 30°
Pro normu DIN 82
Řezný materiál PM
⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
Druh produktu Rádlovací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290276 10X3/1,0
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
160
Hliník (krátké třísky)
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Poznámka:

  • Velikost 21,5×5×8 vhodné pro nástroje Quick.
  • Další velikosti k dodání na poptávku.