{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozteč zubů | 1 | |
| Provedení rýhovacího kolečka | BR 45° | |
| Pro normu | DIN 82 | |
| Řezný materiál | PM | |
| ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 25 mm | |
| Šířka rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
| ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
| Druh produktu | Rádlovací nástroj |
| Katalogové číslo | 290191 25X8/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4030741178511 | |
| Číslo výrobce | 41008537 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |