Rádlovací kolečko PM, AA, ⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů: 15X4/0,8mm

Artiklové číslo: 290161 15X4/0,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozteč zubů 0,8
Provedení rýhovacího kolečka AA
Pro normu DIN 82
Řezný materiál PM
⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Šířka rýhovacího kolečka b 4 mm
⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290161 15X4/0,8
EAN / GTIN 4030741167850
Číslo výrobce 41007807
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
60
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

Poznámka:

Další velikosti a profily k dodání na poptávku.