• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290000 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rádlovaný profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Šířka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 10 mm; 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 4 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290000 10
EAN / GTIN 4030741659638
Číslo výrobce 31002706
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Horní hrana stopky = výška hrotu
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Click-Pin: Pro rychlou a bezpečnou výměnu rádlovacího kolečka.