Montážní vozík

Artiklové číslo: 2896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2896
EAN / GTIN 4017976728964
Číslo výrobce 2896
L-číslo L90090 100552
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • smontovaný

Popis:

  • Montážní vozík v modulárním systému: Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná modrá RAL 5007, šroubová konstrukce.
  • 4 variabilní šroubovací podlahy, ocelový rám s vykládkovým dřevěným panelem, buková povrchová úprava, hrana vysoká 12 mm.
  • Šroubovací mřížka 100 mm, sklon plynule nastavitelný od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí šroubů s rukojetí.
  • Německý patent: 10 2005 062 391.
  • S 12 Euro boxy L x Š x v 600 x 400 x 145 mm.
  • Nosnost Pro ložná plocha 60 kg.
  • 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • 2 ks se zámkem.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Délka police (mm): 1280
  • Šířka ložné plochy (mm): 658
  • Výšky polic (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Nosnost police (kg): 80
  • Celková délka (mm): 1384
  • Celková šířka (mm): 725
  • Celková výška (mm): 1493
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kola (mm): 125 x 32
  • Provedení: s euroboxy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku