Multinorm Kalhoty s laclem D124

Artiklové číslo: 288915123389D124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 288915123389D124
EAN / GTIN 7330509625750
Číslo výrobce 288915123389D124
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavici s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Hrudní kapsa s klopou a kapsou na tužku
Přední kapsy se šikmým okrajem
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Plastový poklopec na zip
Skryté knoflíky
Vnější certifikační štítky

Vrchní úprava
Velikosti C lze rozšířit až na velikosti C100

Funkčnost
Mast, odpuzující špínu a vodu, bez kovů

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni šité dvojitými švy

Praní
Prádlo pro průmysl EN ISO 15797

Popis:

  • Kalhoty s náprsenkou jsou vyrobeny z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
  • Tyto měkké kalhoty umožňují snadný pohyb a kolena jsou vyztužena tkaninou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Jsou vybaveny mnoha chytrými řešeními kapes navrženými tak, aby splňovaly certifikační normy
  • Elastické šle pro větší pohodlí
  • Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou vyztuženy dvojitou tloušťkou, která prodlužuje jejich životnost
  • Tkanina Ripstop poskytuje špičkovou třídu neprofouknutelnosti
  • Všechny velikosti C lze prodloužit na velikosti C-150
  • Výrobek je certifikován podle normy EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 třídy 2, EN ISO 11611 třídy 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 třídy 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Dosahuje certifikace třídy 3 v kombinaci s pláštěm 4089 podle normy EN ISO 20471
  • Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku