Kombinéza Multinorm Inherent námořnicky modrá/ High Vis žlutá D124

Artiklové číslo: 288815128933D124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 288815128933D124
EAN / GTIN 7330509816400
Číslo výrobce 288815128933D124
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Hrudní kapsa s klopou a kapsou na tužku
Přední kapsy s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Plastový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Odpuzují olej, špínu a vodu, Bez kovů

Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Kalhoty z inherentně nehořlavého materiálu, což znamená, že nehořlavost je zabudována do struktury vlákna
  • Kalhoty jsou měkké a pružné a vnější kapsy na ochranu kolen jsou zesíleny materiálem CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Kalhoty, které jsou vyrobeny z ripstopového materiálu s velmi dobrou odolností proti roztržení, mají mnoho chytrých řešení kapes a elastické šle pro ještě lepší pohodlí
  • Pro zvýšení odolnosti jsou exponované kapsy vyztuženy dvojitým materiálem
  • Výrobek je certifikován podle norem EN ISO 20471 třídy 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 třídy 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 spolu s nákoleníky 4027 a 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11,9 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku