Kombinéza bez rukávů Inherent námořnicky modrá/ High Vis žlutá D24

Artiklové číslo: 288715128933D96
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 288715128933D96
EAN / GTIN 7330509931172
Číslo výrobce 288715128933D96
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Olej, špínu a vodu odpuzující kombinéza bez rukávů, která poskytuje správnou ochranu v náročných podmínkách. Tato lehká, odolná, pohodlná kombinéza bez rukávů s kovovými prvky je vyrobena z inherentního materiálu a má stretch vložky na zádech pro větší pohodlí a volnost pohybu. Náprsní kapsy lze ve spodní části odepnout a pracovat s nimi nakloněnými dopředu. Zesílené kapsy na kolenní chrániče, které lze otevřít zespodu. Certifikováno podle EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku