GEHIL 12.7-14-3-T4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801786
EAN / GTIN 7291075146530
Číslo výrobce 2801786
L-číslo L23920 1054

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,126″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,095″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.095″
  • Funkcní šírka (WF): 0.41″
  • Délka hlavy (LH): 1.38″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
  • Celková délka (OAL): 6″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny