GEHIL 12-14-3-T4 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801768
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801768
EAN / GTIN 7291075146875
Číslo výrobce 2801768
L-číslo L23920 1959

Popis

Popis:

Frézovací/soustružnické držáky nástrojů, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku