CGFG 51-440L-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2801437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801437
EAN / GTIN 7291075200515
Číslo výrobce 2801437
L-číslo L23920 1276

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 100 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 230 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 700 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 440 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 100 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 230 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku