GHAIL 32-32 Vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní obrábění (drážkování a zapichování) pro adaptéry

Artiklové číslo: 2801060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801060
EAN / GTIN 7291075303902
Číslo výrobce 2801060
L-číslo L23920 1512

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny