GHDR 3232-14T38 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2800819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800819
EAN / GTIN 7291075083538
Číslo výrobce 2800819
L-číslo L23920 2508

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 13 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 13 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 59 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny