GHVL 25-8 Vnější a vnitřní držáky pro obrábění hliníkových kol

Artiklové číslo: 2800789
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800789
EAN / GTIN 7291075023886
Číslo výrobce 2800789
L-číslo L23920 668

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Délka hlavy (LH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny